AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGE0161NT4 SEZIONATORE 4P CON PORTAF.NH AC21A 160A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975176085

Codice prodotto

LOVGE0161NT4

Cod. produttore

GE0161NT4

Produttore

LOV

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

90 kW

INTERRUTTORE SEZIONATORE QUADRIPOLARE, CON PORTAFUSIBILE NH, 160A