LOVATO - LOVGLX61 MANIGLIA BLOCCOPORTA G/R PER GL160-315A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con asse prolungato - no
Con bloccaporta - sì
Chiudibile a chiave - no
Con manopola rosso / gialla - sì
Tipo di protezione (NEMA) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013975228685
Codice prodotto
LOVGLX61
Cod. produttore
GLX61
Produttore
LOV
Con asse prolungato:
no
Con bloccaporta:
sì
Chiudibile a chiave:
no
Con manopola rosso / gialla:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
MANIGLIA BLOCCO PORTA PER GL0160...GL0315. FISSAGGIO A VITE. A LEVA, 125MM - CON SBLOCCO (REQUISITO UL508A). GIALLO/ROSSO. ?10MM. IP66, IP69K E NEMA 4X