AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGX2092P25 INTERR. 4P 2POS.CASSETTA.MAN.LUCCH.90X90

copiacopia
LOVATO - LOVGX2092P25 INTERR. 4P 2POS.CASSETTA.MAN.LUCCH.90X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975101292

Codice prodotto

LOVGX2092P25

Cod. produttore

GX2092P25

Produttore

LOV

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di elemento di controllo:

Comando rotativo con bloccoporta

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE P25 IN CASSETTA CON MANOPOLA LUCCHETTABILE. INTERRUTTORE, QUADRIPOLARE - SCHEMA 92, 20A