AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVKBB1S11P FINEC.ASTA ROT.PLAST.1NO+1NC SC.PG13,5

copiacopia
LOVATO - LOVKBB1S11P FINEC.ASTA ROT.PLAST.1NO+1NC SC.PG13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG

  • Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta con sovrapposizione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975118108

Codice prodotto

LOVKBB1S11P

Cod. produttore

KBB1S11P

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta con sovrapposizione

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Apertura positiva:

Altezza del sensore:

4 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Diametro del sensore:

11 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

10 A

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047.