LOVATO - LOVKG100L11 PEDALIERA MOVIM. LIBERO 1NA+1NC LENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Solo ON
Con calotta di protezione - no
Con interblocco - no
Numero di posizioni di commutazione - 1
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013975125885
Codice prodotto
LOVKG100L11
Cod. produttore
KG100L11
Produttore
LOV
Tipo di comando:
Solo ON
Con calotta di protezione:
no
Con interblocco:
no
Numero di posizioni di commutazione:
1
Materiale:
Plastica
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con isolamento di protezione:
no
Colore:
Nero
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
10 A
Larghezza:
150 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
264 mm