AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVKG120S11 PEDALIERA BLOCCO 1NA+1NC SCATTO

copiacopia
LOVATO - LOVKG120S11 PEDALIERA BLOCCO 1NA+1NC SCATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Solo ON

  • Con calotta di protezione - no

  • Con interblocco -

  • Materiale - Plastica

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975125915

Codice prodotto

LOVKG120S11

Cod. produttore

KG120S11

Produttore

LOV

Tipo di comando:

Solo ON

Con calotta di protezione:

no

Con interblocco:

Materiale:

Plastica

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Grado di protezione (IP):

IP54

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con isolamento di protezione:

no

Colore:

Nero

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Larghezza:

150 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

264 mm

INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE SINGOLO, CON BLOCCO A FONDO CORSA, CUSTODIA PLASTICA, ESECUZIONE CHIUSA. CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO.