LOVATO - LOVKR200S11S PEDALIERA MOVIM. LIBERO 1NA+1NC SCATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Solo ON
Con calotta di protezione - sì
Con interblocco - no
Materiale - Metallo
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975136683
Codice prodotto
LOVKR200S11S
Cod. produttore
KR200S11S
Produttore
LOV
Tipo di comando:
Solo ON
Con calotta di protezione:
sì
Con interblocco:
no
Materiale:
Metallo
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con isolamento di protezione:
no
Colore:
Grigio
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
10 A
Larghezza:
140 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
250 mm