LOVATO - LOVKRD002 PEDALIERA MET.DOPPIA 2NA+2NC SCATTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - ON / OFF
Con calotta di protezione - sì
Con interblocco - sì
Materiale - Metallo
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975126202
Codice prodotto
LOVKRD002
Cod. produttore
KRD002
Produttore
LOV
Tipo di comando:
ON / OFF
Con calotta di protezione:
sì
Con interblocco:
sì
Materiale:
Metallo
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con isolamento di protezione:
no
Colore:
Grigio
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
10 A