AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVKSA3V MICRO SWITCH AD ASTA BASSA TERM. A VITE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975148228

Codice prodotto

LOVKSA3V

Cod. produttore

KSA3V

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

0

Larghezza del sensore:

17.5 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

49.2 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Apertura positiva:

Altezza del sensore:

35 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

microinterruttore,frequenza massima: 240 cicli/min – velocità di commutazione: 0,01÷1ms – velocità di azionamento: 0,01÷1m per secondo – durata elettrica: 500.000 cicli – durata meccanica: 20 milioni di cicli – corrente convenzionale termica Ith: 15A – designazione secondo IEC/EN 60947-5-1: A600 P300 – prestazione in AC15: 240VAC 3A – tensione di isolamento Ui: 250VAC – resistenza di contatto: <15m – custodia: tecnopolimero. Omologazioni ottenute: c us, GOST. Conformi alle norme: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 61058-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.