AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVKSC9F MICRO SWITCH LEVA+ROT.UNIDIR.T.FASTON

copiacopia
LOVATO - LOVKSC9F MICRO SWITCH LEVA+ROT.UNIDIR.T.FASTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Funzione di commutazione - Altri

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975148457

Codice prodotto

LOVKSC9F

Cod. produttore

KSC9F

Produttore

LOV

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Funzione di commutazione:

Altri

Numero di contatti NC:

0

Larghezza del sensore:

0 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

0 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Apertura positiva:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

0 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

MICROINTERRUTTORE PLASTICO SERIE K, A LEVA CON ROTELLA. LEVA CON ROTELLA UNIDIREZIONALE, CONTATTI 1NA/NC. CONTATTI FASTON