AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCB6163 PULSANTE FUNGO 60MM VERDE IMPULSO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Diametro del fungo - 60 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975191118

Codice prodotto

LOVLPCB6163

Cod. produttore

LPCB6163

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Verde

Diametro del fungo:

60 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

Instabile:

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Tipo di sblocco:

Altri

OPERATORE PULSANTE A FUNGO Ø22MM SERIE PLATINUM, AD IMPULSO, Ø60MM. VERDE.