LOVATO - LOVLPCB6844R3433E PULS.FUNGO 40MM ROSSO SG.CHIAVE ISO13850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del fungo - 40 mm
Grado di protezione (IP) - Altri
Forma del pulsante - Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975197929
Codice prodotto
LOVLPCB6844R3433E
Cod. produttore
LPCB6844R3433E
Produttore
LOV
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del fungo:
40 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Forma del pulsante:
Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Illuminabile:
no
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con illuminazione:
no
Instabile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Giallo
Tipo di sblocco:
Con chiave



