AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCB7114 PULSANTI DOPPI RASATI B/N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Altri

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Altri

  • Forma del pulsante - Altri

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013975197981

Codice prodotto

LOVLPCB7114

Cod. produttore

LPCB7114

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Altri

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Altri

Forma del pulsante:

Altri

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Elemento frontale per pulsante tipo/modello Lovato Electric LPCB7114 - PULSANTI DOPPI RASATI B N