AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCB7223 PULSANTI DOPPI RAS/SPORG. V/R I-O

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Set con diversi colori

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Ovale

  • Forma del pulsante - Altri

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975198070

Codice prodotto

LOVLPCB7223

Cod. produttore

LPCB7223

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Set con diversi colori

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Ovale

Forma del pulsante:

Altri

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22 mm

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Pulsante doppio con 1 pulsante sporgente e 1 rasato entrambi ad impulso con simboli "I-0"è ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata. Durata meccanica: 1.000.000 cicli