LOVATO - LOVLPCBL6144 PULSANTE FUNGO 40MM ROSSO LUMINOSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del fungo - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie PLatinum
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013975191163
Codice prodotto
LOVLPCBL6144
Cod. produttore
LPCBL6144
Produttore
LOV
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del fungo:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Illuminabile:
sì
Adatto per arresto di emergenza:
no
Instabile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Tipo di sblocco:
Nessuno