LOVATO - LOVLPCS331R3131A SELETTORE 1-0-2 CON CIFRATURA 3131A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di comando - Nero
Illuminabile - no
Grado di protezione IP frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
EAN
8013975198735
Codice prodotto
LOVLPCS331R3131A
Cod. produttore
LPCS331R3131A
Produttore
LOV
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP67/IP69K
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
22 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì