AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCSL1328 SELETTORE LUMINOSO BIANCO 1>0-2

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Bianco

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975192726

Codice prodotto

LOVLPCSL1328

Cod. produttore

LPCSL1328

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Bianco

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Bianco

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

30 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

27.3 mm

Con anello frontale:

OPERATORE SELETTORE LUMINOSO Ø22MM SERIE PLATINUM, 3 POSIZIONI, 1 > 0 - 2. BIANCO.