AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPMLD3 INDIC.LUM.MONOBL.VERDE LED 48V

copiacopia
LOVATO - LOVLPMLD3 INDIC.LUM.MONOBL.VERDE LED 48V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 48...48 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975225110

Codice prodotto

LOVLPMLD3

Cod. produttore

LPMLD3

Produttore

LOV

Colore della lente:

Verde

Tensione di esercizio nominale Ue:

48...48 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con lampada:

Con anello frontale:

no

Tipo di lente:

Alto

INDICATORI LUMINOSI MONOBLOCCO A LED A LUCE FISSA. 48VAC/DC. VERDE.