LOVATO - LOVLPXB205 TAPPO SPORG. GIALLO PULSANTI A IMPULSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Giallo
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Alto
Etichettato - no
Diametro di incasso - 22 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie PLatinum
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013975199770
Codice prodotto
LOVLPXB205
Cod. produttore
LPXB205
Produttore
LOV
Colore della lente:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Alto
Etichettato:
no
Diametro di incasso:
22 mm
Lente sporgente per operatori ad impulso e passo-passo