AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXCF01 CONTATTO AUX 1NC ATTACCHI FASTON

copiacopia
LOVATO - LOVLPXCF01 CONTATTO AUX 1NC ATTACCHI FASTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975189627

Codice prodotto

LOVLPXCF01

Cod. produttore

LPXCF01

Produttore

LOV

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Modello:

Fissaggio a innesto

Elemento di contatto senza base di fissaggio, con attacchi Faston, apertura positiva secondo le norme IEC/EN 60947-5-1