AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXLEM8 PORTALAMPADA LED BIANCO 187/265V AC/DC

copiacopia
LOVATO - LOVLPXLEM8 PORTALAMPADA LED BIANCO 187/265V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 185...265 V

  • Portalampada - Altri

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 185...265 V

  • Colore della lampada - Bianco

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975190456

Codice prodotto

LOVLPXLEM8

Cod. produttore

LPXLEM8

Produttore

LOV

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

185...265 V

Portalampada:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

185...265 V

Colore della lampada:

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

185...265 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

LOVATO: PORTALAMPADA LED BIANCO 187 265V AC DC, Base per apparecchi di comando e segnalazione