LOVATO - LOVLPXLFB4 PORTALAMPADA LED ROSSO 18/30V AC/DC LAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 18...30 V
Portalampada - BA9s
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 18...30 V
Colore della lampada - Rosso
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie PLatinum
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013975190098
Codice prodotto
LOVLPXLFB4
Cod. produttore
LPXLFB4
Produttore
LOV
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
18...30 V
Portalampada:
BA9s
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
18...30 V
Colore della lampada:
Rosso
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
18...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC


