AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXLFE3 PORTALAMPADA LED VERDE 85/140V AC LAMP

copiacopia
LOVATO - LOVLPXLFE3 PORTALAMPADA LED VERDE 85/140V AC LAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 85...140 V

  • Portalampada - BA9s

  • Colore della lampada - Verde

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975190135

Codice prodotto

LOVLPXLFE3

Cod. produttore

LPXLFE3

Produttore

LOV

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

85...140 V

Portalampada:

BA9s

Colore della lampada:

Verde

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

85...140 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Elemento portalampada a LED a luce lampeggiante protetta. Fornito senza base di fissaggio. Durata: 100.000 ore, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio