AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXLFM4 PORTALAMPADA LED ROSSO 187/265V AC LAMP

copiacopia
LOVATO - LOVLPXLFM4 PORTALAMPADA LED ROSSO 187/265V AC LAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 185...265 V

  • Portalampada - Altri

  • Colore della lampada - Rosso

  • Lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975190197

Codice prodotto

LOVLPXLFM4

Cod. produttore

LPXLFM4

Produttore

LOV

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

185...265 V

Portalampada:

Altri

Colore della lampada:

Rosso

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

185...265 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Base per apparecchi di comando e segnalazione tipo/modello Lovato Electric LPXLFM4 - PORTALAMPADA LED ROSSO 187 265V AC LAMP