LOVATO - LOVLPXLPE6 PORTALAMPADA LED BLU 85/140VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 85...140 V
Portalampada - BA9s
Colore della lampada - Blu
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie PLatinum
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013975190012
Codice prodotto
LOVLPXLPE6
Cod. produttore
LPXLPE6
Produttore
LOV
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
85...140 V
Portalampada:
BA9s
Colore della lampada:
Blu
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
85...140 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC


