AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPZM2A8 PULSANTIERA METALLICA GRIGIA A 2 FORI

copiacopia
LOVATO - LOVLPZM2A8 PULSANTIERA METALLICA GRIGIA A 2 FORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 2

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975227183

Codice prodotto

LOVLPZM2A8

Cod. produttore

LPZM2A8

Produttore

LOV

Numero di elementi di comando:

2

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

73 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

130 mm

Larghezza:

80 mm

Pulsantiera meccanica grigia a 2 fori