LOVATO - LOVLPZP1A8 PULSANTIERA GRIGIA 1 OPERATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie PLatinum
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013975206140
Codice prodotto
LOVLPZP1A8
Cod. produttore
LPZP1A8
Produttore
LOV
Numero di elementi di comando:
1
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
56 mm
Diametro delle aperture:
22 mm
Altezza:
72 mm
Larghezza:
72 mm



