AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLRD10RA240 RELE PROGRAM.6I/4O 240VAC

copiacopia
LOVATO - LOVLRD10RA240 RELE PROGRAM.6I/4O 240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 100...240 V

  • Con uscita a relè -

  • Dispositivo di base -

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 100...240 V

  • Numero di ingressi analogici - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975147962

Codice prodotto

LOVLRD10RA240

Cod. produttore

LRD10RA240

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Con uscita a relè:

Dispositivo di base:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Numero di ingressi analogici:

0

Corrente di commutazione:

8 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite digitali:

4

Numero di ingressi digitali:

6

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Con display:

Temporizzato:

Espandibile:

Possibilità di montaggio frontale:

no

Larghezza:

72 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza:

90 mm

Profondità:

54.6 mm

Un micro PLC di ridotte dimensioni ma di grandi prestazioni, ideale per il comando ed il controllo di automatismi a bassa e media complessità. Grazie alla molteplicità delle funzioni, viene efficacemente impiegato in svariati settori in campo industriale, terziario e civile. Macchine per l'imballaggio, impianti di illuminazione, domotica, sistemi di irrigazione, macchine tritarifiuti, comando di porte e cancelli sono solo alcuni esempi di applicazione.