AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLRD12RD024 RELE PROGRAM.8I/4O 24VDC

copiacopia
LOVATO - LOVLRD12RD024 RELE PROGRAM.8I/4O 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Con uscita a relè -

  • Dispositivo di base -

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Corrente di commutazione - 8 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975147979

Codice prodotto

LOVLRD12RD024

Cod. produttore

LRD12RD024

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Con uscita a relè:

Dispositivo di base:

Numero di ingressi analogici:

2

Corrente di commutazione:

8 A

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite digitali:

4

Numero di ingressi digitali:

6

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Con display:

Temporizzato:

Espandibile:

Possibilità di montaggio frontale:

no

Larghezza:

72 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza:

90 mm

Profondità:

54.6 mm

Un micro PLC di ridotte dimensioni ma di grandi prestazioni, ideale per il comando ed il controllo di automatismi a bassa e media complessità. Grazie alla molteplicità delle funzioni, viene efficacemente impiegato in svariati settori in campo industriale, terziario e civile. Macchine per l'imballaggio, impianti di illuminazione, domotica, sistemi di irrigazione, macchine tritarifiuti, comando di porte e cancelli sono solo alcuni esempi di applicazione.