AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLRHA07 HMI DISPLAY 7 TFT LCD

copiacopia
LOVATO - LOVLRHA07 HMI DISPLAY 7 TFT LCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. risoluzione orizzontale - 800

  • Max. risoluzione verticale - 480

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975232545

Codice prodotto

LOVLRHA07

Cod. produttore

LRHA07

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. risoluzione orizzontale:

800

Max. risoluzione verticale:

480

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

1

Sostiene protocollo MODBUS:

Diagonale dello schermo:

7 inch

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Con display a colori:

Con tastierino numerico:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Numero di colori del display:

65535

Altezza della cornice frontale:

147 mm

Tecnologia touch:

Touch resistivo

Profondità di incasso:

29 mm

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Memoria Applicazioni / Backup:

2000000 kByte

Con tastiera alfanumerica:

no

Numero di tasti funzionali, programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Con visualizzazione dei messaggi:

Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):

Possibile visualizzazione dati di processo (output):

Possibile assegnazione dati di processo (input):

Con prescrizioni (operative):

Numero di livelli protetti con password:

3

Con uscita stampante:

no

Numero di lingue online:

8

Componenti software aggiuntivi, scaricabili:

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

187 mm

HMI DISPLAY 7” TFT LCD 64K COLORI TOUCH-SCREEN, ALIM. 24VDC, PORTE ETHERNET, RS232/RS485/RS422, USB. SUPPORTO PROTOCOLLI MODBUS RTU, MODBUS TCP, SIMATIC S7 ETHERNET, OPC UA E MQTT