LOVATO - LOVLVFSN1W20 GALLEGGIANTE PER ACQUE CHIARE NEOP. 20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Carico massimo del contatto - 10 A
Grado di protezione (IP) - IP68
Tensione massima contatti - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975222188
Codice prodotto
LOVLVFSN1W20
Cod. produttore
LVFSN1W20
Produttore
LOV
Carico massimo del contatto:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione massima contatti:
250 V
Galleggiante per acque chiare con cavo in neoprene da 20 mt. con contrappeso. - angolo di attivazione ±45° - contrappeso esterno fornito di serie - relè con contatto in scambio 10(8)A 250VAC - profondità massima 30m - temperatura funzionamento 0…+50°