AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP1MB2PC10 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 2P C 10A 10KA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975203347

Codice prodotto

LOVP1MB2PC10

Cod. produttore

P1MB2PC10

Produttore

LOV

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di inquinamento:

2

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 2P - 10KA. 2 MODULI, CARATTERISTICA C, 10A