AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVPLNA2H FINEC.LEVA ROTELLA 2NC

copiacopia
LOVATO - LOVPLNA2H FINEC.LEVA ROTELLA 2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG

  • Numero di contatti NC - 2

  • Larghezza del sensore - 84 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975078297

Codice prodotto

LOVPLNA2H

Cod. produttore

PLNA2H

Produttore

LOV

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Numero di contatti NC:

2

Larghezza del sensore:

84 mm

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

112 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Uscita elettronica:

no

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

10 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Nichelato

FINECORSA METALLICO SERIE PL, A LEVA CON ROTELLA CENTRALE, CONTATTI 2NC. IP40