AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVPSL324024 ALIMENTAT. 400-500VAC 3PH OUT 24VDC 240W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...500 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975180457

Codice prodotto

LOVPSL324024

Cod. produttore

PSL324024

Produttore

LOV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

400...500 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

240 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

400...500 V

Larghezza:

89 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

118.8 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore switching utilizzato per l'alimentazione di apparecchi elettronici ed elettromeccanici con comando in DC com contattori, timer, sensori, PLC, motori DC, display, SSR ed altre apparecchiature normalmente presenti negli impianti di automazione. Protezioni contro cortocircuito, sovraccarico e picchi di tensione in ingresso. Segnlazioni tramite LED per tensione troppo bassa e presenza alimentazione.