AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVRF824200 RELE TERMICO 28-42A X BF40-80 MAN MF

copiacopia
LOVATO - LOVRF824200 RELE TERMICO 28-42A X BF40-80 MAN MF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 28...42 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975224854

Codice prodotto

LOVRF824200

Cod. produttore

RF824200

Produttore

LOV

Intervallo di corrente regolabile:

28...42 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF40…BF80, 28...42A.