LOVATO - LOVSM1P0250 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1P 1,6-2,5A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1.6...2.5 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 32.5...32.5 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8013975216163
Codice prodotto
LOVSM1P0250
Cod. produttore
SM1P0250
Produttore
LOV
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1.6...2.5 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
32.5...32.5 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
0...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
2.5 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
75 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
97 mm