AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVSM1P2500 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1P 20-25A

copiacopia
LOVATO - LOVSM1P2500 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1P 20-25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 20...25 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 325...325 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975216231

Codice prodotto

LOVSM1P2500

Cod. produttore

SM1P2500

Produttore

LOV

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

20...25 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

325...325 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

44.8 mm

Profondità:

62.2 mm

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

15 kA

Altezza:

90 mm

Interruttori salvamotori magnetotermici ad elevato potere di interruzione. Le varie tarature da 0,1 a 40A consentono il comando e la protezione di motori fino a 22kW (400V). Gli interruttori SM1P... hanno dimensioni conformi alla norma DIN43880 che ne consentono il montaggio in tutti gli involucri modulari presenti sul mercato. Sono idonei al sezionamento in conformità alle norme IEC/EN 60947 e possono essere lucchettati in posizione OFF senza l’utilizzo di accessori. Gli elevati valori del potere di interruzione permettono, nella maggior parte delle installazioni, di evitare l’utilizzo dei fusibili.