LOVATO - LOVSM1P4000 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1P 30-40A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 30...40 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 520...520 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8013975216255
Codice prodotto
LOVSM1P4000
Cod. produttore
SM1P4000
Produttore
LOV
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
30...40 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
520...520 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
40 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
44.8 mm
Profondità:
62.2 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
10 kA
Altezza:
90 mm