LOVATO - LOVSM1R0063 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1R 0,4-0,63A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.4...0.63 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 8.19...8.19 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8013975216293
Codice prodotto
LOVSM1R0063
Cod. produttore
SM1R0063
Produttore
LOV
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.4...0.63 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
8.19...8.19 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0.63 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
44.8 mm
Profondità:
74.5 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
90 mm