AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVSM1X1311M CONTATTI SEGN.MAGN.LAT. X SM1P/R 1NO+1NC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975221969

Codice prodotto

LOVSM1X1311M

Cod. produttore

SM1X1311M

Produttore

LOV

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Modello:

Fissaggio a innesto

CONTATTO AUSILIARIO AGGIUNTIVO. MONTAGGIO LATERALE. CONTATTI DI SEGNALAZIONE PER INTERVENTO MAGNETICO 1NA+1NC.