AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVSM2R5000 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM2R 34-50A

copiacopia
LOVATO - LOVSM2R5000 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM2R 34-50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 34...50 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 650...650 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975219836

Codice prodotto

LOVSM2R5000

Cod. produttore

SM2R5000

Produttore

LOV

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

34...50 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

650...650 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

50 A

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

55 mm

Profondità:

130.3 mm

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

50 kA

Altezza:

140 mm

INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 50KA, 34...50A