LOVATO - LOVSM2X1120 CONTATTI AUX FRONTALI X SM2R/SM3R 2NO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 1.5 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8013975219898
Codice prodotto
LOVSM2X1120
Cod. produttore
SM2X1120
Produttore
LOV
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Modello:
Fissaggio a innesto



