LOVATO - LOVSM2X1202 CONTATTI AUX LATERALI X SM2R/SM3R 2NC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8013975219942
Codice prodotto
LOVSM2X1202
Cod. produttore
SM2X1202
Produttore
LOV
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio laterale
Modello:
Fissaggio a innesto