AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MAICO ITALIA S.P.A. - ELI2EL2501 ELEGANCE 120 TIMER ELICENT **

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 165 m³/h

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016510035007

Codice prodotto

ELI2EL2501

Cod. produttore

2EL2501

Produttore

ELI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

165 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

119 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Con interruttore temporizzato regolabile

Aspiratore elicoidale dal frontale design.Aspirazione laterale su tutto il perimetro Adatto per espulsione diretta all'esterno o in brevi condotti.Versione con timer elettronico regolabile che ritarda lo spegnimento dell’apparecchio da 3 a 25 minuti.