AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MAICO ITALIA S.P.A. - ELI2MI4000 MINISTYLE V230/50HZ ASPIRATORE**

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 90 m³/h

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016510022724

Codice prodotto

ELI2MI4000

Cod. produttore

2MI4000

Produttore

ELI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

90 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

98 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Composizione:

Standard

• Aspiratore elicoidale per espulsione diretta all’esterno • Installazione a parete o soffitto • Design moderno, estremamente compatto ed essenziale • Installazione semplice e veloce • Particolarmente indicato nelle grosse forniture • Conforme alle normeCEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE • Realizzato in doppio isolamento non necessita della messa a terra • Protezione IPX2 • Motore ad induzione 230V-50 Hz con protezione termica adatto per servizio continuo • Bronzine Long Life autolubrifi canti che assicurano durata esilenziosità costante nel tempo • Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevata qualità.