AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1058101G LUX EST 85 FBT 21W H680 ALLUMINIO

copiacopia
MARECO LUCE S.R.L. - MAO1058101G LUX EST 85 FBT 21W H680 ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033706351840

Codice prodotto

MAO1058101G

Cod. produttore

1058101G

Produttore

MAO

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

230...230 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

Larghezza:

85 mm

Altezza / Profondità:

680 mm

Apparecchio composto da una parte strutturale interna che ricovera il cavo, morsettiera stagna e portalampada e da una parte esterna in alluminio/PMMA che riveste il tutto, fissata con viti inox trasversali al basamento. Corpo in estruso di alluminio EN AW 6060 con trattamento termico T5 (durezza Brinnel 55- 80HB), sottoposto a trattamento di pulitura e sgrassaggio prima dell’Anodizzatura e successivamente sottoposto a ciclo di verniciatura a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature specificatamente selezionate per la loro elevatissima resistenza agli agenti atmosferici, indurente privo di TGIC e pigmenti dotati di elevatissima stabilità alla luce ed al calore,con Polimerizzazione in forno a 200°C, previo trattamento di Sgrassaggio, Fosfatazione ai Sali di Zinco, Passivazione con acqua demineralizzata ed Asciugatura in forno a 110°C (Antacite, Corten e Bianco). Diffusore, a filo corpo in PMMA traslucido ad effetto acidato, collegato al corpo estruso tramite raccordo in NY-FV30% e sigillato con collante siliconico neutro puro, antimuffa a basso modulo elastico con ottima resistenza all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Struttura interna composta da basamento in NY-FV30% a filo corpo, tubo in FIBER sigillato con colla siliconica e supporto portalampada in NY-FV30% serrato con vite inox, guarnizione d’appoggio e pressacavo M16x1.5mm.. Colore Alluminio, Antracite, Corten, Bianco. Guarnizioni in MUS di silicone. Viteria in acciaio INOX A2