MARECO LUCE S.R.L. - MAO1080001F SFERA FBT 8W PX/FM 150MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Confezione
15 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033182482946
Codice prodotto
MAO1080001F
Cod. produttore
1080001F
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Altri
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP44
Classe di protezione:
II
Diametro:
150 mm