MARECO LUCE S.R.L. - MAO40001000 CLICK ACCESSORIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Altezza - 46 mm
Diametro - 155 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033706351956
Codice prodotto
MAO40001000
Cod. produttore
40001000
Produttore
MAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Altezza:
46 mm
Diametro:
155 mm
Base per plafoniere ad aggancio rapido, unisce la massima velocità di montaggio alla versatilità offerta da numerose forme e dimensioni installabili su uno stesso accessorio universale.