AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO4040282W LIRA 40 TONDO LED 1/2/3W 22° 4000K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

  • Corrente nominale - 350...700 mA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449076098215

Codice prodotto

MAO4040282W

Cod. produttore

4040282W

Produttore

MAO

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Corrente nominale:

350...700 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Regolabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

III

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

56 mm

Diametro esterno:

40 mm

Altezza/profondità di installazione:

80 mm

Carico massimo:

500 kg

Carrabile:

Apparecchio per interni ed esterni: Apparecchio con cornice tonda ad incasso a parete/pavimento carrabile/calpestabile con controcassa obbligatoria. Colore: Inox.Possibilità di utilizzo in percorsi pedonali, aree verdi, porticati, particolarmente indicata per illuminazione d’accento.Le caratteristiche dell'apparecchio sono: grado di protezione (IP67), dimensioni estremamente compatte, orientabile in varie direzioni, versatilità delle ottiche, chiusura inferiore e superiore della controcassa per agevolarela cementazione apparecchio, controcassa in tecnopolimero, corpo in acciaio inox AISI 316L, diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 5mm. cornice in acciaio inox AISI 316L, carrabilità 500Kg alla velocità massima di 20Km/h e viteria in acciaio inox.