MARECO LUCE S.R.L. - MAO7700300B GLOBO 300MM PX BIANCO -RICAMBIO-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449073688389
Codice prodotto
MAO7700300B
Cod. produttore
7700300B
Produttore
MAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Diametro:
300 mm